Motion
C733M-130
Disque rétractable sans clé de qualité standard - série C733 , 8.4650 po de diamètre extérieur, 1.6540 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02771510
N° MFRC733M-130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé de qualité standard - série C733 , 8.4650 po de diamètre extérieur, 1.6540 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02771510
N° MFRC733M-130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6540 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.4650 po
  • Poids
    17.7 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage à vis à tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084588
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Externe (disque rétractable)
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084588

Aperçu

Description du fabricant
C733M-130 DISQUE RÉTRACTABLE