Motion
C200M-120x165
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 120 mm, DE 6.4961 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771586
N° MFRC200M-120x165
Prix407.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 120 mm, DE 6.4961 po, 1.2992 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771586
N° MFRC200M-120x165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix407.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +24396 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2992 po
  • Poussée transmise maximale
    61157 lbf
  • Longueur montable
    1.024 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.4961 po
  • Longueur totale
    1.772 po
  • Taille de la vis
    M12
  • Pression de contact de l’arbre
    +33545 psi
  • Poids
    5.89675 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086803
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    12039 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    61157 lbf
  • CUP_NON
    044861086803

Aperçu

Description du fabricant
C200M-120X165 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation