Motion
C405E-337
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.3750 po de diamètre, 5.1181 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771620
N° MFRC405E-337
Prix514.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.3750 po de diamètre, 5.1181 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771620
N° MFRC405E-337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix514.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3750 po
  • Accouplement Longueur  
    3.5430 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Longueur de vis
    60 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 60
  • Poids
    8.631814 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075074
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    12826 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861075074

Aperçu

Description du fabricant
C405E-337 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation