Motion
C405E-343
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.4375 po de diamètre, 5.1181 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771621
N° MFRC405E-343
Prix496.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.4375 po de diamètre, 5.1181 po de diamètre extérieur, 3.5430 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771621
N° MFRC405E-343

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix496.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Accouplement Longueur  
    3.5430 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Longueur de vis
    60 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 60
  • Poids
    8.56474 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076507
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13064 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076507

Aperçu

Description du fabricant
C405E-343 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation