Motion
C133E-293
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 2.9375 po, D.E 4.5276 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771701
N° MFRC133E-293
Prix154.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 2.9375 po, D.E 4.5276 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771701
N° MFRC133E-293

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    18852 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    30403 lbf
  • Longueur montable
    1.201 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5276 po
  • Longueur totale
    1.988 po
  • Taille de la vis
    M10x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +29056 psi
  • Poids
    3.9 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    61 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074541
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3721 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    30403 lbf
  • CUP_NON
    044861074541

Aperçu

Description du fabricant
C133E-293 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good