Motion
C170M-30x41
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 30 mm, DE 1.6140 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771736
N° MFRC170M-30x41
Prix168.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 30 mm, DE 1.6140 po, 1.8504 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771736
N° MFRC170M-30x41

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +12552 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8504 po
  • Poussée transmise maximale
    7518 lbf
  • Longueur montable
    1.575 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6140 po
  • Longueur totale
    2.087 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    +17154 psi
  • Poids
    1.314722 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077320
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    7518 lbf
  • CUP_NON
    044861077320

Aperçu

Description du fabricant
C170M-30X41 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation