Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Pression de contact du moyeu10721 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.1260 po
- Poussée transmise maximale10024 lbf
- Longueur montable1.85 po
- Extérieur Diamètre1.9690 po
- Longueur totale2.362 po
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre+14682 psi
- Poids1.70875 lb
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de brideBride
- Couple d’installation13 pi-lb
- Type de bague sans cléFixation de la vis d’assemblage
- Numéro CUP du fabricant044861077665
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis13 pi-lb
- Type de montageInterne
- Nombre de vis verrouillées8
- Nombre de cônes1
- SérieC170
- Force axiale transmissible10024 lbf
- CUP_NON044861077665
Aperçu
- Cale unique
- Conception à centrage automatique avec bride de montage
- Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
- Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers de tige en acier inoxydable Climax Metal offrent des solutions de positionnement et de maintien durables et résistantes à la corrosion pour les tiges. Disponibles en plusieurs styles et tailles, ils assurent une performance fiable dans les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLes dispositifs de verrouillage sans clé (KLD) RBC de Climax Metal Products fournissent des connexions sûres, sans jeu de contrecoup, entre arbres et moyeux pour l'équipement de convoyeur agricole, ce qui aide à améliorer la transmission du couple et la fiabilité globale du système. Conçus pour une installation et un retrait faciles sans rainures de clavette, ces dispositifs réduisent le temps d’entretien, minimisent les dommages à l’arbre et soutiennent un fonctionnement efficace et fiable du convoyeur dans les environnements agricoles exigeants.
Voir la documentation
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxCette industrie manufacturière de semi-conducteurs présente des solutions de positionnement avancées conçues pour répondre aux exigences de précision et de répétabilité extrêmes de la fabrication de semi-conducteurs. Il met en évidence des technologies de mouvement linéaire de précision conçues pour améliorer le contrôle positionnel, améliorer la performance de l’équipement, réduire les vibrations et soutenir une production constante à haut débit dans des environnements hautement contrôlés.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDécouvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Les systèmes d’automatisation bénéficient de colliers d’arbre usinés avec précision, d’accouplements rigides et de dispositifs de verrouillage sans clé conçus selon des normes rigoureuses pour un contrôle sûr de l’arbre et un alignement précis. Des matériaux de haute qualité et des tolérances serrées assurent une performance fiable et une disponibilité fiable.