Motion
C123M-150x200
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 150 mm, DE 7.8740 po, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771789
N° MFRC123M-150x200
Prix801.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 150 mm, DE 7.8740 po, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771789
N° MFRC123M-150x200
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
Prix801.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +19212 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1650 po
  • Poussée transmise maximale
    76340 lbf
  • Longueur montable
    1.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8740 po
  • Longueur totale
    2.717 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +25616 psi
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    140 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004722
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    18784 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • CUP_NON
    044861004722

Aperçu

Description du fabricant
C123M-150X200 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation