Motion
C123M-190x250
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 190 mm, DE 9.8425 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771793
N° MFRC123M-190x250
Prix2,609.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 190 mm, DE 9.8425 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771793
N° MFRC123M-190x250
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
Prix2,609.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +17815 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5590 po
  • Poussée transmise maximale
    114510 lbf
  • Longueur montable
    2.008 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8425 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Pression de contact de l’arbre
    +23441 psi
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004760
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    35690 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • CUP_NON
    044861004760

Aperçu

Description du fabricant
C123M-190X250 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation