Motion
C123M-70x110
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 70 mm, DE 4.3307 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771812
N° MFRC123M-70x110
Prix194.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 70 mm, DE 4.3307 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771812
N° MFRC123M-70x110
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
Prix194.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    25157 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    30403 lbf
  • Longueur montable
    1.201 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    1.988 po
  • Taille de la vis
    M10x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +30970 psi
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074374
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3491 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    38809 lbf
  • CUP_NON
    044861074374

Aperçu

Description du fabricant
C123M-70X110 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation