Motion
C133M-200x260
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 200 mm, DE 10.2360 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771830
N° MFRC133M-200x260
Prix1,353.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 200 mm, DE 10.2360 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771830
N° MFRC133M-200x260
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
Prix1,353.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17130 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5590 po
  • Poussée transmise maximale
    114510 lbf
  • Longueur montable
    2.008 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2360 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +22269 psi
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    170 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004920
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    37569 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    114510 lbf
  • CUP_NON
    044861004920

Aperçu

Description du fabricant
C133M-200X260 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation