Motion
C133M-65x95
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 65 mm, DE 3.7402 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771848
N° MFRC133M-65x95
Prix281.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 65 mm, DE 3.7402 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771848
N° MFRC133M-65x95
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
Prix281.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18767 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    20836 lbf
  • Longueur montable
    1.043 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7402 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +27429 psi
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075593
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2222 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    20836 lbf
  • CUP_NON
    044861075593

Aperçu

Description du fabricant
C133M-65X95 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation