Motion
C133M-90x130
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 90 mm, DE 5.1181 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771853
N° MFRC133M-90x130
Prix206.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C133 , DI 90 mm, DE 5.1181 po, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771853
N° MFRC133M-90x130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix206.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +18761 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    34204 lbf
  • Longueur montable
    1.201 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Longueur totale
    1.988 po
  • Taille de la vis
    M10x30
  • Pression de contact de l’arbre
    +27099 psi
  • Poids
    5.176127 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075364
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    5050 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    34204 lbf
  • CUP_NON
    044861075364

Aperçu

Description du fabricant
C133M-90X130 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation