Motion
C405E-118
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.1875 po de diamètre, 2.1654 po de diamètre extérieur, 1.8110 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771881
N° MFRC405E-118
Prix374.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.1875 po de diamètre, 2.1654 po de diamètre extérieur, 1.8110 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771881
N° MFRC405E-118
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
Prix374.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Accouplement Longueur  
    1.8110 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1654 po
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 35
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075180
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    744 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861075180

Aperçu

Description du fabricant
C405E-118 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation