Motion
QJ305-TVP
Palier de contact FourPoint - Alésage 25 mm, D.E. 62 mm, Largeur 17 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02772712
N° MFRQJ305-TVP
Prix306.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 25 mm, D.E. 62 mm, Largeur 17 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02772712
N° MFRQJ305-TVP
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
Prix306.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ305-XL-TVP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    14100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Série
    QJ3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • CUP_NON
    4012801315685

Aperçu

Description du fabricant
QJ305-XL-TVP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon