Motion
6319VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 45 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02772744
N° MFR6319VVC3
Prix1,302.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 200 mm diamètre extérieur, 45 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02772744
N° MFR6319VVC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,302.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6319VVC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 45 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6319VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176676543
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176676543

Aperçu

Description du fabricant
6319 VV C3 BRG