Motion
CJ28/38B PM 28MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 28MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514461111 - Taille du raccord : CJ28/38, mâchoire courbée, alésage de 28 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02772837
N° MFRCJ28/38B PM 28MMH7 8X3.3MMKW
Prix93.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 28MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514461111 - Taille du raccord : CJ28/38, mâchoire courbée, alésage de 28 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02772837
N° MFRCJ28/38B PM 28MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ28/38
  • Diamètre extérieur
    2.5600 po
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    3540 po
  • CUP_NON
    685144611116

Aperçu

Description du fabricant
CJ28/38B-HUB-PM-28MMH7-8X3.3MMKW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif