Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
- Poids1.05 lb
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène
- Matériau du joint de corpsEPDM
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée droite
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Pression nominale125 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègePTFE
- SériePVFP
- NormesFDA
- Matériau du joint de tigeViton®
- Type de filNPT femelle x NPT femelle
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vannePolypropylène
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Sièges de bille en PTFE
- Joints toriques du corps EPDM
- Joints toriques de tige FKM
- Écrous et boulons en acier inoxydable 304
- Matériel approuvé par la FDA