Motion
CBV1 10 S 0 A 50/30

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
CBV1 10 S 0 A 50/30

Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche d’équilibrage de comptoir vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 15 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02775692
N° MFRCBV1 10 S 0 A 50/30
Prix527.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
CBV1 10 S 0 A 50/30

Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche d’équilibrage de comptoir vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 15 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02775692
N° MFRCBV1 10 S 0 A 50/30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix527.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    103.4 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression de fissuration
    5000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-172236
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Rapport pilote
    4:1
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
CBV1-10-S-0-A-50/30 ÉQUILIBRE DE COMPTOIR VLV