Motion
FC619-48
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC619 - DI 3 po, DI 3.75 po, pression de service 62 psi, pression d'éclatement 225 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI02776897
N° MFRFC619-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC619 - DI 3 po, DI 3.75 po, pression de service 62 psi, pression d'éclatement 225 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI02776897
N° MFRFC619-48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    18 po
  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Hauteur
    3.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -48
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    2.26 lb
  • Diamètre intérieur
    3 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.75 po
  • Diamètre extérieur
    3.75 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    2.26 lb
  • Épaisseur du mur
    0.27495 po
  • Poids
    2.26 lb
  • Largeur
    3.75 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Applications d’aspiration pour le pétrole, les huiles de lubrification, le carburant, l’essence, l’air et l’eau.
  • Demandes
    Applications d’aspiration pour le pétrole, les huiles de lubrification, le carburant, l’essence, l’air et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    225 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Pinces de mamelon réutilisables, OTC, TTC, (-40, -48)
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Extrudé
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC619
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil hélicoïdal et tissu
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC619-48
  • Numéro CUP du fabricant
    678146145437
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Pression maximale
    62 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    62 psi
  • Température maximale
    275 °F
  • Pression de service maximale
    62 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    275 à -40 °F
  • Pression nominale
    62 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R4|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Convient à une utilisation dans les systèmes hydrauliques et d’huile
  • CUP_NON
    678146145437
  • Pression de service
    62 psi
  • Température de fonctionnement max.
    275 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC619-48 TUYAU D’ASPIRATION 3 PO
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau