Motion
BCE66
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 3/8 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02778061
N° MFRBCE66
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 3/8 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02778061
N° MFRBCE66

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguille à cuvette BCE66 a un diamètre d’alésage de 3/8 po, un type de fermeture ouverte, une conception à cuvette étirée à extrémités fermées, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur totale de 0.3750 po et pèse 0.01 lb, ce qui le rend approprié pour les petits assemblages d’engrenages et les équipements industriels légers.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    29500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BCE
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    4047643197151

Aperçu

Description du fabricant
BCE66