Motion
51942
Adaptateur -
N° D’ARTICLE MI02778203
N° MFR51942
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur -
N° D’ARTICLE MI02778203
N° MFR51942
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Matériau du corps = Métal• Type de connexion = Mâle/Femelle• Filetage femelle = 1/8 po (NPTF)• Filetage mâle = 1/4 po (SAE)• Système de mesure = pouce• Forme de l’emballage de fonctionnement = Droit• Type = Robuste
  • Numéro CUP du fabricant
    662461331330
  • Type de produit
    Pièces de rechange pour équipement de lubrification
  • Type
    Adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
51942 ADAPTATEUR PKG
  • Matériau du corps = Métal
  • Type de connexion = mâle/femelle
  • Filetage femelle = 1/8 po (NPTF)
  • Filetage mâle = 1/4 po (SAE)
  • Système de mesure = po
  • Forme de l’emballage de fonctionnement = droit
  • Type = Robuste

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté