Motion
ARJ310F-N01-07

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01-07

Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI02778570
N° MFRARJ310F-N01-07
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01-07

Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI02778570
N° MFRARJ310F-N01-07
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
Prix22.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARJ310
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARJ310F-N01-07 RÉGULATEUR, MINIATURE
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Les clients ont également acheté