Motion
NU309EG1C3

NTN
NU309EG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02778851
N° MFRNU309EG1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU309EG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02778851
N° MFRNU309EG1C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.019 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359493733
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NU
  • CUP_NON
    4547359493733

Aperçu

Description du fabricant
NU309EG1C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon