Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur11 po
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesQualité alimentaire, ActiFresh
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationFabrication, main-d’œuvre générale
- Matériau arrièreJersey
- Conception enduiteArticulation
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Style reversSécurité
- Type de poignetSécurité
- CoupeA2
- DescriptionGants de travail avec revêtement en nitrile Over-the-Knuckle série Predator, poignets de sécurité et doublure en jersey traités avec ActiFresh
- Mot-clé de descriptionDoublure en mélange de coton
- Type de serviceService standard
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, main-d’œuvre générale
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureJersey
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Coutures de doublureCoutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9760
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsPrédateur
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- SériePrédateur
- Normes respectéesCE 4221
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeEnduit
- CUP_NON30451430976099
Aperçu
- Doublure en jersey 100 % coton pour plus de confort, même à basse température de travail
- Traité avec Actifresh®
- Lavable
- Poignets de sécurité 2-1/2”
- Score CE 4221
- Applications : Traitement chimique, manipulation des moulages bruts et des barres d’acier, traitement des métaux, fabrication de peinture et de vernis, pétrochimie et raffinage du pétrole
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire