Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/2 en FNPT
- Pied de tête max.10 pi
- Taille du port de sortie1/2 dans MNPT
Détails
- DemandesLes pompes de la série ZDX sont spécialement conçues pour une utilisation dans le réservoir ou hors réservoir. Ils sont conçus pour le pompage intensif de solutions acides et alcalines (pH 0/14) et d’autres liquides corrosifs. Au moyen d’un panneau de montage pratique, la pompe peut être réglée en position d’amorçage automatique dans le réservoir ou à l’extérieur du réservoir, au besoin. La conception brevetée à deux roues offre une circulation à haut volume et élimine les fuites dans la colonne de la pompe. Aucun roulement ou joint et aucune pièce usée dans la pompe ne permettent un fonctionnement à sec sans dommage. La construction robuste et résistante à la corrosion élimine tout contact métallique empêchant la contamination ou toute réaction avec des liquides corrosifs.
- Fréquence60 Hz
- Puissance1/20 hp
- Débit maximum10 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase1
- Matériau du corps de pompeCPVC
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSans roulement, sans joint vertical
- Tension115 V
- Matériaux mouillésViton de PVC-C