Motion
BW200X100
Tuyau industriel - Pression de service de 90 psi, type d'aspiration d'eau
N° D’ARTICLE MI02781671
N° MFRBW200X100
Prix6.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 90 psi, type d'aspiration d'eau
N° D’ARTICLE MI02781671
N° MFRBW200X100
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
Prix6.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Construction transparente
  • Type de tuyau
    Aspiration d’eau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353074619
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'aspiration basse température en PVC de la série BW BW
  • Applications typiques
    Conditions de froid extrême, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353074619
  • Pression de service
    90 psi

Aperçu

Description du fabricant
BW200X100 PVC TIGERFLEX 2 po
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Méfiez-vous des imitations! L’Eau Bleue s’adapte vraiment au froid extrême. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse (tailles 1 po - 4 po) - Procure une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate