Spécifications
Dimensions
- Poids1.6 oz
- Largeur2-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesProtège-doigts
- DistributeurPas un distributeur
- Revêtement de finitionAucun
- Numéro CUP du fabricant092644480362
- MatérielCarbure de tungstène
- Bords simples ou doublesCélibataire
- Lame à bouton-pressionPas de lame à enclencher
- TypeCouteau et ciseaux
- CUP_NON092644480362
Aperçu
- Les inserts en carbure de tungstène de haute qualité aiguisent les deux côtés de la lame en même temps
- Restaure le bord du couteau en trois ou quatre passages
- Pour affûter une paire de ciseaux, placez l’affûteur à plat sur le côté et, en quelques coups rapides, tirez la lame des ciseaux à travers la fente
- Le protège-doigts intégré aide à protéger votre main
- Format léger et compact pour un transport et un rangement faciles
- Affûte les ciseaux, couteaux de poche, couteaux utilitaires à lame rétractable, couteaux à lame de rasoir et couteaux dentelés
- Dimensions : 4 po L x 2-1/4 po L x 3/4 po P
- Couleur : Jaune