Motion
17X26X6  HMS46 R

CR SEALS (SKF)
17X26X6 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 17 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02782065
N° MFR17X26X6 HMS46 R
Prix18.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
17X26X6 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 17 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02782065
N° MFR17X26X6 HMS46 R
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
Prix18.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    17 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Manchons d’usure compatibles
    99068
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS46
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579047289
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
17X26X6 HMS46 R JOINT NITRILE