Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur19 g
- Remplissage de l’écart0.005 po
- Taille de l’emballage19 g
- Résistance au cisaillement1870 psi
Détails
- ApplicationUsage général
- CouleurVert
- Temps de durcissement24 h
- Séchage complet24 heures
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à +400 °F
- Type de colisBâtonnet
- Formulaire de produitColler
- SérieComposés de retenue
Aperçu
- Adhésif sans solvant à deux composants pour un rendement moyen à élevé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure