Motion
NSTU-GTM-111

DODGE
NSTU-GTM-111

Unité de roulement à billes de tension - 1-11/16 po alésage, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02782863
N° MFRNSTU-GTM-111
Prix513.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-GTM-111

Unité de roulement à billes de tension - 1-11/16 po alésage, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02782863
N° MFRNSTU-GTM-111
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
Prix513.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.86 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8600 po, 47.24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8600 po, 47.24 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.6875 po
  • Code de taille
    210
  • Taille de la monture Take Up
    NS-400
  • Poids
    5.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    210
  • Numéro de cadre compatible
    NS-400
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136164
  • Numéro CUP du fabricant
    782475992218
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35100.917 N, 7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23188.579 N, 5213 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    210
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475992218

Aperçu

Description du fabricant
NS-TU-GTM 111 136164 PRISE EN CHARGE BRG