Motion
GEH 50  TXE-2LS

SKF
GEH 50 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 56 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02784327
N° MFRGEH 50 TXE-2LS
Prix820.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 50 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 56 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02784327
N° MFRGEH 50 TXE-2LS
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
Prix820.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.1500 po, 80 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    56 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    3.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur tissu PTFE | Joint à trois lèvres
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Tissu PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 50 TXE-2LS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571890074
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    695 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1160 kN
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316571890074

Aperçu

Description du fabricant
GEH 50 TXE-2LS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG