Motion
B-2800
Courroies de distribution bleues SilentSync Eagle NRG - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 35 mm, 200 dents
N° D’ARTICLE MI02785325
N° MFRB-2800
Prix916.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies de distribution bleues SilentSync Eagle NRG - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 35 mm, 200 dents
N° D’ARTICLE MI02785325
N° MFRB-2800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix916.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2800 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2800 mm
  • Poids
    1.57 lb
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Bleu aigle NRG
  • Type de courroie
    14M
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    200
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement
  • CUP_NON
    037256182648

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC B-2800
  • Capacité de puissance jusqu’à 25 % supérieure
  • Conductivité statique
  • Jusqu’à 19dB plus silencieux que les courroies à dents droites
  • Plus de 1,500 combinaisons de pignons possibles
  • Homologué pour un service continu à 200° F
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité énergétique