Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-48
- Poids du tuyau292.50 lb/pi
- Longueur150.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.56 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement800 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesSérie U, Série Z, bossage, joint de mise à la terre, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc chloroprène
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH600248-150
- Numéro CUP du fabricant639789296566
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H6002
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile
- Applications typiquesAir à usages multiples.
- CUP_NON639789296566
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité