Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction2 po
- Inertie0.4 livres par pied carré
- Taille4 po-oz
Détails
- ApplicationMachinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageCB
- ConfigurationApplication unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie CB
- Couple statique avant1000 lbIN@75 PSI
Aperçu
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples