Motion
5610141330

AVENTICS
5610141330

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI02786634
N° MFR5610141330
Prix809.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5610141330

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI02786634
N° MFR5610141330
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
Prix809.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    136 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Port Taille  
    1/4 BSPP

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    35.3 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 70 °C
  • Définir la plage de pression
    0 à 159 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5610141330 ND5 E/P VLVE 0-10VDC 0-6 0BA