Motion
Springflex® SD-W 6 po x 30 pi

FLEXAUST INC
Springflex® SD-W 6 in x 30 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 30 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement néoprène jaune monocouche renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir, matériau en polyester, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI02786931
N° MFRSpringflex® SD-W 6 in x 30 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Springflex® SD-W 6 in x 30 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 30 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement néoprène jaune monocouche renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir, matériau en polyester, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI02786931
N° MFRSpringflex® SD-W 6 in x 30 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.500 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Longueur
    30 pi
  • Poids
    0.30 lb/pi

Détails

  • Application
    Aéronef, refroidisseur, ventilation dans un espace clos, déshumidification, agilité du chien, système de chauffage, de ventilation et de ventilation pour tente événementielle, ventilateurs et ventilateurs, ignifuge, contrôle de l’humidité, système de chauffage et de ventilation, gravure au laser, mine, éjecteurs de fumée, ventilateurs utilitaires, ventilation
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Jaune avec bande d’usure noire
  • Taux de compression
    12:1
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester à revêtement néoprène jaune à une épaisseur renforcé par une hélice en fil d'acier à ressort et une bande d'usure externe en PVC noir
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3420600030
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
  • Série
    Springflex® SD-W
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 250 °F
  • Substance transportée
    Air
  • Pression de service
    3.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3420600030 6 PO DI X 30 PI SD-W 1-PLY
  • Idéal pour déplacer de grands volumes d’air dans des systèmes de ventilation/d’échappement portatifs ou permanents
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Excellente compressibilité
  • La rétractabilité permet un rangement pratique et un transport facile dans une fraction de sa longueur entièrement allongée
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Disponible en version autorétractable (STO), 4" à 8" uniquement
  • Montré avec manchette en option
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied