Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale18.14 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids62 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoteur isolé de classe F avec facteur de service de 1.15 ou plus qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Dimensions NEMA BA standard, quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Mettre hors tension le déverrouillage manuel. Se réinitialise automatiquement. Les moteurs ont une efficacité NEMA Premium® et sont prêts pour l’onduleur. Les freins 230/460V sont connectés dans une boîte de conduits permettant une connexion distincte lorsqu’ils sont utilisés avec un onduleur.
- Ampères à tension4.4 A @ 208 V; 4.2 A @ 230 V; 2.1 A @ 460 V
- DemandesLa transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.10 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de frein (peint)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON781568392874
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons et entre le cadre et les plaques d’extrémité
- Joints en néoprène
- Dimensions NEMA BA standard
- Quincaillerie et arbre en acier inoxydable série 300
- Bouchons de vidange à condensation facilement amovibles à chaque extrémité
- Isolation de classe F
- Les freins 230/460V sont connectés dans la boîte de conduit
- Fini époxy appliqué électrostatiquement sur apprêt autophorétique
- Applications : transformation des aliments et autres applications qui exposent régulièrement le moteur à un lavage à haute pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure