Motion
CEWDM3546-5
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02786977
N° MFRCEWDM3546-5
Prix2,014.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02786977
N° MFRCEWDM3546-5
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
Prix2,014.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.06 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Tige en acier inoxydable xtension. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F.
  • Ampères à tension
    1.2 A à 575 V
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568487105
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1,1750,CEWDM3546-5,3PH,60HZ,56C,3532M