Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-1/8 po
- Dégagement horizontal1/2 po
- Diamètre de la manille3/16 po
- Dégagement vertical1-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsUn pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieNo 7
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649345005
Aperçu
- Corps de 1-1/8 po (29 mm) de largeur
- La manille en acier 3/16” offre une forte résistance aux coupures
- Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
- Des centaines de changements clés maximisent l’intégrité clé
- Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée