Motion
DC-20SF

STONE
DC-20SF

DC-20SF
N° D’ARTICLE MI02787857
N° MFRDC-20SF
Prix1,022.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STONE
DC-20SF

DC-20SF
N° D’ARTICLE MI02787857
N° MFRDC-20SF
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
Prix1,022.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    662536424554

Aperçu

Description du fabricant
GROUPE MOTOPROPULSEUR DE LA REMORQUE À BENNE BASCULANTE DC-20SF
  • Pour les applications de maintien de puissance par gravité
  • Le contrôleur à distance permet à l’opérateur de mettre l’appareil sous tension et de le descendre par gravité
  • En position OFF, l’appareil reste stable
  • Soupape de décharge réglable, retenue de cartouche et soupapes inférieures, permettant un entretien facile sur le terrain et une interchangeabilité
  • Moteur : 12V c.c., une borne, service standard
  • Fini de plaque résistant à la corrosion sur le moteur
  • Soulagement réglable 2,500 psi
  • Valve : clapet antiretour/vanne NC actionnée par un solvant
  • Pas de réservoir
  • Tête d’extrémité : 3/8 NPT orifice de retour de pression
  • Câblage : 12V c.c. pour démarrer le commutateur et pour le solénoïde de la vanne NC
  • La régulation de débit à compensation de pression pour la fonction inférieure est facultative
  • Fabricant : SPX Stone