Motion
2SHE1621

Fantech
2SHE1621

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement direct, 16 po de diamètre, montage sur volet, 1/20 hp, 115 V, 1 ph, 60 Hz, 1.5 A
N° D’ARTICLE MI02787932
N° MFR2SHE1621
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
2SHE1621

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement direct, 16 po de diamètre, montage sur volet, 1/20 hp, 115 V, 1 ph, 60 Hz, 1.5 A
N° D’ARTICLE MI02787932
N° MFR2SHE1621
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    16 po
  • Dimensions d’ouverture
    17 x 17 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    12-9/16 po
  • Hauteur totale
    19-1/8 po
  • Largeur totale
    19-1/8 po

Détails

  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Débit d’air maximal
    1499 pcm
  • Courant du moteur
    1.5 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Puissance du moteur
    1/20 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Obturateur
  • Niveau sonore
    8 sons
  • Vitesse
    1550 tr/min
  • Normes respectées
    OSHA
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
2SHE1621
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good