Motion
5BDU16FB

Fantech
5BDU16FB

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 3500-3999, vitesse : 1293RPM, 1333RPM, 1400RPM, type d’entraînement : entraînement par courroie
N° D’ARTICLE MI02787976
N° MFR5BDU16FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
5BDU16FB

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 3500-3999, vitesse : 1293RPM, 1333RPM, 1400RPM, type d’entraînement : entraînement par courroie
N° D’ARTICLE MI02787976
N° MFR5BDU16FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    26 x 26 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du ventilateur
    16 po
  • Dimensions d’ouverture
    21-1/2 x 21-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    31-3/4 po
  • Hauteur totale
    29-1/4 po
  • Largeur totale
    31-3/4 po

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +300 °F
  • Débit d’air maximal
    3999 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Antigoutte ouvert (ODP)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Toit
  • Niveau sonore
    15 à 1 po SP (1293 tr/min), 15.2 à 7/8" SP (1293 tr/min), 15.5 à 1-1/4" SP (1333 tr/min), 15.6 à 3/4" SP (1293 tr/min), 15.9 à 1 po SP (1333 tr/min), 16.3 à 5/8" SP (1293 tr/min), 16.3 @ 7/8" SP (1333 tr/min), Son de 16.6 à 3/4 po SP (1333 tr/min), 17.2 @ 1/2" SP (1293 tr/min) sone, 17.3 @ 3/8" SP (1293 tr/min) sone, 17.4 @ 1" SP (1400 tr/min), 17.4 à 5/8" SP (1333 tr/min), 17.8 @ 1/2" SP (1333 tr/min), 17.9 à 1/4" SP (1293 tr/min), 18.4 @ 3/8" SP (1333 tr/min), 18.4 à 7/8" SP (1400 tr/min), 18.6 @ 1/8" SP (1293 tr/min), 18.6 à 3/4" SP (1400 tr/min), 18.8 à 1/4" SP (1333 tr/min), 19.1 @ 0" SP (1293 tr/min), 19.2 @ 1/8" SP (1333 tr/min), 19.6 à 0" SP (1333 tr/min), 19.6 à 1/2" SP (1400 tr/min), 19.6 à 5/8" SP (1400 tr/min), Son de 19.8 à 3/8 po SP (1400 tr/min), 21 à 0" SP (1400 tr/min), 21 @ 1/4" SP (1400 tr/min), Son 21 @ 1/8" SP (1400 tr/min)
  • Vitesse
    1293 tr/min, 1333 tr/min, 1400 tr/min
  • Normes respectées
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1-1/4 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 1 po wg, 3/4 po wg, 3/8 po wg, 5/8 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
5BDU16FB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté