Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base26 x 26 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du ventilateur16-1/2 po
- Dimensions d’ouverture21-1/2 x 21-1/2 po / 253 x 254 mm
- Profondeur globale31-3/4 po
- Hauteur totale24-1/4 po
- Largeur totale31-3/4 po
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurCentrifugale
- Température maximale du flux d’air+300 °F
- Débit d’air maximal2999 pcm
- Courant du moteur6.2 A
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé, Air Over (TEAO)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V, 230 V
- Type de montageToit
- Niveau sonore11 à son son SP de 1 po, 11.6 à son SP de 7/8 po, 12.2 à son SP de 3/4 po, 12.6 à son SP de 5/8 po, 13.2 à son SP de 1/2 po, 13.7 à son SP de 3/8 po, 14.5 à son SP de 1/4 po, 15 à son SP de 1/8 po, 15.6 à son SP de 0 po
- Vitesse1145 tr/min
- Normes respectéesCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Pression nominale statique0 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 1 po wg, 3/4 po wg, 3/8 po wg, 5/8 po wg, 7/8 po wg
- Type de roueInclinaison vers l’arrière
Aperçu
Description du fabricant
5DDU16DB