Motion
1WMC30E2

Fantech
1WMC30E2

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement par courroie, 30 po de diamètre, montage mural, 1/2 hp, 115 V, 230 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI02788737
N° MFR1WMC30E2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
1WMC30E2

Ventilateur d’échappement mural ou plafonnier - entraînement par courroie, 30 po de diamètre, montage mural, 1/2 hp, 115 V, 230 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI02788737
N° MFR1WMC30E2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    30 po
  • Profondeur globale
    25-1/4 po
  • Hauteur totale
    34-1/4 po
  • Largeur totale
    34-1/4 po

Détails

  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Température maximale du flux d’air
    +120 °F
  • Débit d’air maximal
    8999 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Mur
  • Niveau sonore
    16.7 sons
  • Vitesse
    680 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué CSA C22.2 No. 113-M1984, Homologué UL 705
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
1WMC30E2