Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon2 pi
- Diamètre36 po
- Profondeur globale36-7/8 po
- Hauteur totale40-7/8 po
- Largeur totale44-7/16 po
Détails
- Intensité3.2 A, 6.4 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance2 hp
- Débit d’air maximal15053 pcm
- Type de montagePiédestal
- Nombre de vitessesVariable
- OscillationNon oscillant
- Niveau sonore79 dB
- Vitesse1150 tr/min
- Normes respectéesRèglements OSHA 1910.212
- Tension440 V