Motion
YT2025
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02789581
N° MFRYT2025
Prix40.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02789581
N° MFRYT2025
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
Prix40.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    30000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YT2025 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses compactes et aux entraînements mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YT2025
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Capacité de charge statique
    58300 N

Aperçu

Description du fabricant
YT2025 ROULEMENT À AIGUILLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté