Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale36.375 po
- Longueur totale25.000 po
- Largeur totale24.000 po
- Poids506.00 lb
Détails
- Intensité17.0 A
- Mot-clé de descriptionMulti-action simple ou double
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Power Team (SPX)
- Aspire max. 10000 lb/po217.0 A @ 460 V, 34.0 A @ 230 V
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.1725 tr/min
- Puissance nominale10 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE400
- Capacité du réservoir20.0 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes4620 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po273/80 dB(a)
- Débit typique à 10000 lb/po2420 po3/min
- Débit typique à 1200 lb/po21050 po3/min
- Débit typique à 200 lb/po21200 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po2450 po3/min
- Débit typique à Psi max.420 po3/min
- CUP_NON662536001830
- Capacité d’huile utilisable3927.0 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « maintenir » et « retourner »—La fonction Posi-Check® maintient la charge lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9512
- Type de vanneÉlectrovanne pilotée 4-Way, 3-Position avec Posi-Check®
- Type/fonction de vanneRetour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension208–230/460 V
Aperçu
- Cylindres à double action de tonnage élevé, applications à cylindre simple ou multiple; jusqu’à 1000 tonnes
- La pompe à deux vitesses à haut débit fournit jusqu’à 5 gal/min d’huile
- Faible niveau de bruit de 73-80 dBA
- La fonction d’arrêt électrique intégral empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique; la protection contre les surintensités empêche les dommages au moteur causés par une surchauffe
- Les boutons de commande « Stop » et « Start » sont de 24 volts; PE4004S possède une électrovanne à 4 voies/3 positions avec un interrupteur manuel à distance de 24 volts
- La soupape de décharge externe est réglable de 1500 à 10,000 psi
- Roulettes robustes de 4 po de diamètre pour une manipulation facile
- Le réservoir de 20 gallons est doté d’un indicateur de niveau d’huile bas
- Le moteur de phase 3 possède tous les composants électriques nécessaires pour faire fonctionner la pompe; le client n’a pas de frais cachés lors de l’achat
- Fournir 1,200 po3/min d’huile à 200 psi, 420 po3/min d’huile à 10,000 psi