Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
- Profondeur globale24 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge4000 psi
- Type de jaugePneumatique
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Raccord fileté1/4 NPT