Motion
EFRB224B28H  1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB224B28H 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02844466
N° MFREFRB224B28H 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB224B28H 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02844466
N° MFREFRB224B28H 1 3/4 FLANGE BLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.3800 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur du boîtier
    5.6300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1300 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Profondeur globale
    3-9/32 po
  • Global Hauteur  
    5.6250 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Largeur totale
    5.6300 po
  • Poids
    12.63 lb

Détails

  • Numéro de palier
    B4B28L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt EFRB224B28H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - EFRB224B28H
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327024628
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    B22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    33200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327024628

Aperçu

Description du fabricant
EFRB224B28H FLANG NOIR EFR-B224B28H